Globiz - Gamma Oldalcsipő 8 /200 mm 10323 SY005686 - 10323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - oldalvágó
Hosszúság - 190 mm
Csupaszító funkcióval - Igen
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005686
Gyártói cikkszám
10323
Gyártói típuskód
10323
Forma:
oldalvágó
Hosszúság:
190 mm
Csupaszító funkcióval:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
egyéb
Gamma Oldalcsipő 8 /200 mm 10323