Globiz - Kapcsoló billenő 16A-250V zöld(off-on) 09029 ZO SY005645 - 09029ZO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005645
Gyártói cikkszám
09029ZO
Gyártói típuskód
09029ZO
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Fényforrás:
glimmlámpa
Felirat/jelzés:
egyéb
Kapcsoló billenő 16A-250V zöld(off-on) 09029 ZO