Globiz - LED aluminium profil takaró búra - átlátszó - 2000mm 41010T2 1db SY005666 - 41010T2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - színtelen
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005666
Gyártói cikkszám
41010T2
Gyártói típuskód
41010T2
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
színtelen
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
5 mm
Áttetsző:
Igen
LED aluminium profil takaró búra - átlátszó - 2000mm 41010T2 1db