Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Globiz - Műanyag tárolódoboz 13 10974 SY005679 - 10974

MásolásMásolás
Globiz - Műanyag tárolódoboz 13 10974 SY005679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Falra szerelhető - Nem

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 323 mm

  • Mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005679

Gyártói cikkszám

10974

Gyártói típuskód

10974

Anyag:

műanyag

Falra szerelhető:

Nem

Szín:

fehér

Szélesség:

323 mm

Mélység:

50 mm

Szabadon álló:

Igen

Fedéllel:

Igen

Magasság:

245 mm

Műanyag tárolódoboz 13 10974