Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Globiz - Műanyag tárolódoboz 9 10972 SY005680 - 10972

MásolásMásolás
Globiz - Műanyag tárolódoboz 9 10972 SY005680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Falra szerelhető - Nem

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 228 mm

  • Mélység - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005680

Gyártói cikkszám

10972

Gyártói típuskód

10972

Anyag:

műanyag

Falra szerelhető:

Nem

Szín:

fehér

Szélesség:

228 mm

Mélység:

32 mm

Szabadon álló:

Igen

Fedéllel:

Igen

Magasság:

148 mm

Műanyag tárolódoboz 9 10972