Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Függeszték 4x4W 320lm 3000K E14 SN105061 - 54341-4Z

MásolásMásolás
Globo - Függeszték 4x4W 320lm 3000K E14 SN105061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371319909

Sonepar cikkszám

SN105061

Gyártói cikkszám

54341-4Z

Gyártói típuskód

54341-4Z

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Falra szerelhető:

Nem

Függeszték 4x4W 320lm 3000K E14