Globo - Menny LED-es lpt 18W 3100K 1250lm borostyán/kristály Tabasco SN026141 - 48264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3100-3100 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9007371306459
Sonepar cikkszám
SN026141
Gyártói cikkszám
48264
Gyártói típuskód
48264
Színhőmérséklet:
3100-3100 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 3100K 1250lm borostyán/kristály Tabasco