GP - Ceruza elem Ultra Plus Alkaline 4 db / bli 4891199203923/4891199100277 GP 15AUP SY001585 - 1017214000/1013224000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001585
Gyártói cikkszám
1017214000/1013224000
Gyártói típuskód
B03214/1017214000
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
14.5 mm
Ceruza elem Ultra Plus Alkaline 4 db / bli 4891199203923/4891199100277 GP 15AUP