GP - Elem Mikro AAA Ultra Plus Alkalin 4 db / bli 4891199100338 GP 24AUP SY001584 - 1017114000/1013124000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - micro
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001584
Gyártói cikkszám
1017114000/1013124000
Gyártói típuskód
B1711/B03114
Méretjelölés:
micro
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Hosszúság:
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Elem Mikro AAA Ultra Plus Alkalin 4 db / bli 4891199100338 GP 24AUP