GPH a Nexans company - Csősaru 50mm2 D=12mm ónozott réz GT39783 - 720118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39783
Gyártói cikkszám
720118
Gyártói típuskód
KU-V 50x12
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
50-50 mm2
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 SEZ