GPH a Nexans company - Csősaru 50mm2 D=10mm ónozott réz GT07219 - 720117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07219
Gyártói cikkszám
720117
Gyártói típuskód
KU-V 50x10
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
50-50 mm2
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; H07VVH6-F 4x 4 Darukábel 4 x 4mm2 lapos