Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 200 x 2.6mm fekete GT50217 - 861110

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  200 x  2.6mm fekete GT50217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50217

Gyártói cikkszám

861110

Gyártói típuskód

VPC 2/200

Szalagszélesség:

2.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 2,6mm fekete