Greenlee - Fali LED-es lpt 32W 4000K IP20 kerek mozgásérzékelő SN102926 - GXDS169
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102926
Gyártói cikkszám
GXDS169
Gyártói típuskód
DAISY NAL-R 32W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
32-32 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 32W 4000K IP20 kerek mozgásérzékelő