Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Greenlee - Kültéri LED-es lpt 6W 350lm 4000K fekete SN104112 - GXPS105

MásolásMásolás
Greenlee - Kültéri LED-es lpt 6W 350lm 4000K fekete SN104112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104112

Gyártói cikkszám

GXPS105

Gyártói típuskód

SALIX-R 80 6W NW

Falra szerelhető:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Effektív fényáram:

350 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Kültéri LED-es lpt 6W 350lm 4000K fekete