Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 330lm 3000K IP65/20 m.króm d:83 SN067811 - GXLL024

MásolásMásolás
GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 330lm 3000K IP65/20 m.króm d:83 SN067811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Effektív fényáram - 330 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660115597

Sonepar cikkszám

SN067811

Gyártói cikkszám

GXLL024

Gyártói típuskód

LED BONO-R Matt chrome 5W WW

Védettség:

IP20

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Effektív fényáram:

330 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 5W 330lm 3000K IP65/20 m.króm d:83