Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 350lm 4000K IP65/20 m.króm 83x83 SN067830 - GXLL026

MásolásMásolás
GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 350lm 4000K IP65/20 m.króm 83x83 SN067830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 350 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660115610

Sonepar cikkszám

SN067830

Gyártói cikkszám

GXLL026

Gyártói típuskód

LED BONO-S Matt chrome 5W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

350 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 5W 350lm 4000K IP65/20 m.króm 83x83