GREENLUX - Álmennyezeti LED-es lpt 5W 350lm 4000K IP65/20 m.króm d:83 SN067810 - GXLL025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 350 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660115603
Sonepar cikkszám
SN067810
Gyártói cikkszám
GXLL025
Gyártói típuskód
LED BONO-R Matt chrome 5W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
350 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 5W 350lm 4000K IP65/20 m.króm d:83