Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Bútorvilágító LED-es 10W 1000lm 4000K PC búra IP20 SN100142 - GXDS242

MásolásMásolás
GREENLUX - Bútorvilágító LED-es 10W 1000lm 4000K PC búra IP20 SN100142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1000 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100142

Gyártói cikkszám

GXDS242

Gyártói típuskód

DAISY LED KABINET 10W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1000 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Bútorvilágító LED-es 10W 1000lm 4000K PC búra IP20