GREENLUX - Bútorvilágító LED-es 36W 4400lm 4000K PC búra SN092184 - GXPR075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 4400 lm
Lámpateljesítmény - 36-36 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092184
Gyártói cikkszám
GXPR075
Gyártói típuskód
PROFI LINEAR I 36W GRAY NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
4400 lm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Bútorvilágító LED-es 36W 4400lm 4000K PC búra