Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Csarnokvilágító 150W LED-es függ 4000K 19000lm IP65 SN085670 - GXHB045

MásolásMásolás
GREENLUX - Csarnokvilágító 150W LED-es függ 4000K 19000lm IP65 SN085670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 19000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085670

Gyártói cikkszám

GXHB045

Gyártói típuskód

GOLY 150W 90 NW

Effektív fényáram:

19000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvilágító 150W LED-es függ 4000K 19000lm IP65