GREENLUX - Előtét LED-hez 72W IP20 SN091632 - GXLD019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljesítményleadás - 72 W
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091632
Gyártói cikkszám
GXLD019
Gyártói típuskód
DRIVER LED IP20-P 72W
Teljesítményleadás:
72 W
Védettség:
IP20
Előtét LED-hez 72W IP20