GREENLUX - Falba sülly LED-es lpt 3W 110lm 4000K IP65 szürke SN092132 - GXLL014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 110 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092132
Gyártói cikkszám
GXLL014
Gyártói típuskód
WALL 20 3W GRAY NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
110 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Falba sülly LED-es lpt 3W 110lm 4000K IP65 szürke