Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Falba sülly LED-es lpt 3W 110lm 4000K IP65 szürke SN092134 - GXLL015

MásolásMásolás
GREENLUX - Falba sülly LED-es lpt 3W 110lm 4000K IP65 szürke SN092134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 110 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092134

Gyártói cikkszám

GXLL015

Gyártói típuskód

WALL 30 3W GRAY NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

110 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Falba sülly LED-es lpt 3W 110lm 4000K IP65 szürke