Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm IP54 mozgásérzékelős SN079108 - GXPS040

MásolásMásolás
GREENLUX - Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm IP54 mozgásérzékelős SN079108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Védettség - IP54

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660117805

Sonepar cikkszám

SN079108

Gyártói cikkszám

GXPS040

Gyártói típuskód

DITA ROUND B 14W NW

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP54

Mozgásérzékelővel:

Igen

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Effektív fényáram:

1000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm IP54 mozgásérzékelős