Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Fali LED-es lpt 14W 4000K 600lm fehér IP54 cover SN084308 - GXPS055

MásolásMásolás
GREENLUX - Fali LED-es lpt 14W 4000K 600lm fehér IP54 cover SN084308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084308

Gyártói cikkszám

GXPS055

Gyártói típuskód

DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

600 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 14W 4000K 600lm fehér IP54 cover