GREENLUX - Fali LED-es lpt 18W 1300lm 4000K IP20 kerek mozgásérzékelő SN092098 - GXDS165
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1300 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092098
Gyártói cikkszám
GXDS165
Gyártói típuskód
DAISY NAL-R 18W HF NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1300 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fali LED-es lpt 18W 1300lm 4000K IP20 kerek mozgásérzékelő