GREENLUX - Fali LED-es lpt 20W 4000K 2150lm IP65 IK08 fehér SN089800 - GXPS028v2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Effektív fényáram - 1650 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089800
Gyártói cikkszám
GXPS028v2
Gyártói típuskód
DARA OVAL W 20W NW
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Effektív fényáram:
1650 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek - Fali LED-es lpt 20W 4000K1650lm IP65 IK08 fehér