GREENLUX - Fali LED-es lpt 24W 1800lm 4000K IP20 kerek mozgásérzékelő SN092120 - GXDS167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 1800 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092120
Gyártói cikkszám
GXDS167
Gyártói típuskód
DAISY NAL-R 24W HF NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
1800 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Fali LED-es lpt 24W 1800lm 4000K IP20 kerek mozgásérzékelő