GREENLUX - Fali LED-es lpt 24W 1800lm 4000K IP20 kerek SN092095 - GXDS163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 1800 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092095
Gyártói cikkszám
GXDS163
Gyártói típuskód
DAISY NAL-R 24W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
1800 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Fali LED-es lpt 24W 1800lm 4000K IP20 kerek