GREENLUX - Fali LED-es lpt 3W 130lm 4000K IP65 négyzet SN092265 - GXPS088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 130 lm
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092265
Gyártói cikkszám
GXPS088
Gyártói típuskód
SIDE 20 3W GRAY NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
130 lm
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Fali LED-es lpt 3W 130lm 4000K IP65 négyzet