GREENLUX - Fali LED-es lpt 4W 250lm 4000K IP65 SN103763 - GXPS118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 250 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103763
Gyártói cikkszám
GXPS118
Gyártói típuskód
TILIA 4W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
250 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 4W 250lm 4000K IP65