GREENLUX - Fali LED-es lpt 6W 4000K 220lm szürke IP54 SN090161 - GXPS076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 220 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090161
Gyártói cikkszám
GXPS076
Gyártói típuskód
STEP 6W GRAY NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
220 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Lámpatestek - Fali LED-es lpt 6W 4000K 220lm szürke IP54