GREENLUX - Fcsőarm 1x36W PC burás menny. IP65 EVG SN084449 - GXWP028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660105277
Sonepar cikkszám
SN084449
Gyártói cikkszám
GXWP028
Gyártói típuskód
DUST EVG PC 1X36W
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
1265 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
100 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
95 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W PC burás menny. IP65 EVG