GREENLUX - Fcsőarm 2x36W üveg burás fém házas IP65 EVG GT89591 - GXWP004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK09
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89591
Gyártói cikkszám
GXWP004
Gyártói típuskód
DUST metal EVG 2x36W
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK09
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1285 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
95 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen