Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Fcsőarm 4x18W parabola menny EVG IP20 SN096416 - GXRP007

MásolásMásolás
GREENLUX - Fcsőarm 4x18W parabola menny EVG IP20 SN096416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096416

Gyártói cikkszám

GXRP007

Gyártói típuskód

ORI EVG 4x18W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

615 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

4

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fcsőarm 4x18W parabola menny EVG IP20