Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Hajólámpa LED-es 12W 12/24V 960lm 4000K ovál IP54 SN067833 - GXLS276

MásolásMásolás
GREENLUX - Hajólámpa LED-es 12W 12/24V 960lm 4000K ovál IP54 SN067833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 960 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660115405

Sonepar cikkszám

SN067833

Gyártói cikkszám

GXLS276

Gyártói típuskód

LED TORTO 12W 12/24V NW

Védettség:

IP54

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

960 lm

Hajólámpa LED-es 12W 12/24V 960lm 4000K ovál IP54