GREENLUX - Közvil lpt 30W LED-es 3500lm 4000K IP66 SN096440 - GXSL001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 3500 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 30-30 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096440
Gyártói cikkszám
GXSL001
Gyártói típuskód
BOSTON 30W NW
Effektív fényáram:
3500 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Közvil lpt 30W LED-es 3500lm 4000K IP66