GREENLUX - LED panel 40W 3600lm 4200K 1200x300mm IP20 SN073174 - GXDS079
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3600 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660118550
Sonepar cikkszám
SN073174
Gyártói cikkszám
GXDS079
Gyártói típuskód
DAISY VIRGO II 840-40W/WF
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3600 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
1200 mm
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Alkalmas fényforrások számához:
252
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1200lm 4000K IP44 kerek búrával