Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - LED szalag 4,8W/m 12V IP65 5m zöld SN102064 - GXLS015

MásolásMásolás
GREENLUX - LED szalag 4,8W/m 12V IP65 5m zöld SN102064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102064

Gyártói cikkszám

GXLS015

Gyártói típuskód

LED STRIP IP65 GN 5m

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Fényforrás:

LED nem cserélhető

LED szalag 4,8W/m 12V IP65 5m zöld