Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - LED szalag 9,5W 12V 4000K 580lm/m 2835 NW (5m) SN097637 - GXLS321

MásolásMásolás
GREENLUX - LED szalag 9,5W 12V 4000K 580lm/m  2835 NW (5m) SN097637

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 580 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 5 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097637

Gyártói cikkszám

GXLS321

Gyártói típuskód

LED STRIP MEDIUM 2835 IP20 NW 5m

Fényáram / méter:

580 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

5 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

LED szalag 9,5W 12V 4000K 580lm/m 2835 NW (5m)