Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Ledszalag mozgásérzékelővel 3,6W 270lm 4000K SN074741 - GXLS361

MásolásMásolás
GREENLUX - Ledszalag mozgásérzékelővel 3,6W 270lm 4000K SN074741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 270 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074741

Gyártói cikkszám

GXLS361

Gyártói típuskód

LED STRIP MOTION BATTERY sensor NW 1m

Fényáram / méter:

270 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag mozgásérzékelővel 3,6W 270lm 4000K