GREENLUX - Ledszalag mozgásérzékelővel 4W 180lm 3000K IP20 dupla SN072591 - GXLS350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szalag
Fényforrás - LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény méterenként - 4 W
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072591
Gyártói cikkszám
GXLS350
Gyártói típuskód
LED STRIP DOUBLE-BED sensor WW
Kivitel:
szalag
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény méterenként:
4 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag mozgásérzékelővel 4W 180lm 3000K IP20 dupla