Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Ledszalag mozgásérzékelővel 9W 680lm 4000K IP20 SN083281 - GXLS360

MásolásMásolás
GREENLUX - Ledszalag mozgásérzékelővel 9W 680lm 4000K IP20 SN083281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 680 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660117850

Sonepar cikkszám

SN083281

Gyártói cikkszám

GXLS360

Gyártói típuskód

LED STRIP HAND WAVE sensor NW 1,5m

Fényáram / méter:

680 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Ledszalag mozgásérzékelővel 9W 680lm 4000K IP20