GREENLUX - Mélysugárzó 12W LED-es 850lm 4000K IP20 fehér kerek mennyezeti SN073460 - GXDW260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Effektív fényáram - 850 lm
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660114477
Sonepar cikkszám
SN073460
Gyártói cikkszám
GXDW260
Gyártói típuskód
LED60 FENIX-R White 12W NW
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Effektív fényáram:
850 lm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 3800K 850lm fehér