GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 15W 1500lm 4600K kerek IP20 SN092081 - GXDW310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1500 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092081
Gyártói cikkszám
GXDW310
Gyártói típuskód
ZETA-R 15W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1500 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Mélysugárzó LED-es 15W 1500lm 4600K kerek IP20