GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1600 lm 3000K IP44 kerek SN100122 - GXDW321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1600 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100122
Gyártói cikkszám
GXDW321
Gyártói típuskód
ZETA-R IP44 18W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1600 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Mélysugárzó LED-es 18W 1600 lm 3000K IP44 kerek