GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1600 lm 4000K IP44 kerek SN100121 - GXDW320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1600 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100121
Gyártói cikkszám
GXDW320
Gyártói típuskód
ZETA-R IP44 18W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1600 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Mélysugárzó LED-es 18W 1600 lm 4000K IP44 kerek