Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 21W 2000lm 3000K négyzet IP20 SN092109 - GXDW317

MásolásMásolás
GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 21W 2000lm 3000K négyzet IP20 SN092109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2000 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 21-21 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092109

Gyártói cikkszám

GXDW317

Gyártói típuskód

ZETA-S 21W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2000 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Mélysugárzó LED-es 21W 2000lm 3000K négyzet IP20