Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 5W 350lm 4000K IP20 kerek SN092238 - GXDS159

MásolásMásolás
GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 5W 350lm 4000K IP20 kerek SN092238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 350 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092238

Gyártói cikkszám

GXDS159

Gyártói típuskód

DAISY NINA 5W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

350 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Mélysugárzó LED-es 5W 350lm 4000K IP20 kerek