Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 9W 800 lm 3000K IP44 kerek SN100120 - GXDW319

MásolásMásolás
GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 9W 800 lm 3000K IP44 kerek SN100120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100120

Gyártói cikkszám

GXDW319

Gyártói típuskód

ZETA-R IP44 9W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

800 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Mélysugárzó LED-es 9W 800 lm 3000K IP44 kerek